Artikel | Verktygssats för anläggningsunderhåll |
Drivstorlek | 3 / 8 " |
Diverse verktyg ingår | 6 "Philips-bit, borstar (2) tråd, (2) konst, 1-1 / 2" färg, rengöring av tandborste, filer: 6 "rund, 4 -" - 1, 8 "metall, 8" trä, sax, tråd Strippar, slipa sten, såghandtag, badkar "g-skär: små och med, klipp, kabelskärare, sågar: 1 och 2-1 / 8" hål, 15 "Woo |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 69 |
Antal bitar | 144 |
Antal tänger | 2 |
Antal skruvmejslar | 2 |
Antal uttag / tillbehör. | 35 |
Antal slående verktyg | 9 |
Antal skiftnycklar | 27 |
Tång ingår | Nålslåsning 8 ", låsning 10" |
Primär applikation | Teknik |
SAE eller metrisk | SAE och metrisk |
Skruvmejslar ingår | Multi-Bit skruvmejsel med (2) magnetisk förlängning, Multi-Bit Stubby skruvmejsel |
Slående verktyg ingår | 1/2 "och 1", trämejsel, 3/4 ", betongmejsel, minibrystång, 3/32 nagelsatsstans, syl, mittstans, 1/8", stansstans, 13 ", bastång |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Verktygsvagn |
Skiftnycklar ingår | SAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W |