MOBILBUTIK MS-CPMC-B Verktygsset & verktygsvagn för anläggningsunderhåll | AE8PFU 6ETV0

MOBILE SHOP MS-CPMC-B Verktygssats och verktygsvagn för anläggningsunderhåll

Finns i lager
Artikel: AE8PFU Modell: MS-CPMC-BKorsreferens: 6ETV0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

108 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för anläggningsunderhåll
Drivstorlek3 / 8 "
Diverse verktyg ingår6 "Philips-bit, borstar (2) tråd, (2) konst, 1-1 / 2" -färg, rengöring av tandborste, filer: 6 och 10 "rund, 4 -" - 1, 6 "triangel, 8" metall, 8 "Trä, sax, Wire Strippers, slipa sten, verktygskniv, såghandtag, slangknivar: små och med, klipp, kabelskärning
Antal förbrukningsdelar980
Antal diverse verktyg126
Antal bitar1037
Antal tänger3
Antal skruvmejslar3
Antal uttag / tillbehör.24
Antal slående verktyg6
Antal skiftnycklar19
Tång ingårSpårfog 12 ", lås 10", diagonal trådkapning 7 "
Primär applikationFörebyggande underhåll
SAE eller metriskSAE och metrisk
Skruvmejslar ingårPhillips # 3, 6 ", slitsade 5/16" x 6 ", slitsade 3/16" x 8 "
Slående verktyg ingår1 ", trämejsel, 3/4", betongmejsel, syl, mittstans, 1/8 ", stans, 13", prystång
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårVerktygsvagn
Skiftnycklar ingårSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.4
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403708031
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för förebyggande underhållsarbete i byggnader med hissar
    • Innehåller fyra lådor med delbara avdelare som enkelt kan anpassas
    • Lock låser vagnen när den inte används
    • Ger lagringskapacitet för stora sprayflaskor och luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris
MOBILBUTIK MS-CPMC-PRO Underhållsverktygssats för verktygsvagn | AE8PFR 6ETU8 MS-CPMC-PRO149Förebyggande underhållSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W118 784 kr
MOBILBUTIK MS-CEC-PRO Underhållsverktygssats för verktygsvagn | AE8PFT 6ETU9 MS-CEC-PRO144TeknikSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W62 805 kr
MOBILBUTIK MS-CEC-B Verktygsvagn Set för underhållsverktyg för anläggningar | AE8PFV 6ETV1 MS-CEC-B1154TeknikSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel64 813 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOBILE SHOP MS-CPMC-B Verktygssats och verktygsvagn för anläggningsunderhåll
108 662 kr /enhet