Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOON AMERICAN 170-1521 Vinkelventil 1.5 tum Fnpt x Mnh mässing stiger | AE7VJN 6APG8

MOON AMERICAN 170-1521 Vinkelventil 1.5 tum Fnpt x Mnh Mässing stigande

Finns i lager
Artikel: AE7VJN Modell: 170-1521Korsreferens: 6APG8

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelslangventil
Body MaterialMässing
förbindelseFNPT x MNH
Hantera materialAluminium
Inlopp till utloppslängd4.5 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.70 grader F
Rörstorlek1.5 "
StammaterialMässing
StammtypStigande
Överst på handtaget till inloppscentret7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3535
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStammtypBody MaterialförbindelseÖverst på handtaget till inloppscentretInlopp till utloppslängdArtikelMax. TryckRörstorlekPris
MOON AMERICAN 734-2524 Portventil Hona Nh Aluminium Non Rising | AD4FMR 41H521 734-2524Icke stigandeAluminiumKvinnlig NH12 "5"Slangportventil175 psi2.5 "8 913 kr
MOON AMERICAN 734-2521 Slanggrindventil 2.5 tum M x F Nst mässing | AE7VHF 6APD7 734-2521Icke-stigandeMässingFNST x MNST8"5"Slangportventil175 psi2.5 "5 509 kr
MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt mässings stigande spindel | AE7VJM 6APG7 171-2561StigandeMässingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 379 kr
MOON AMERICAN 170-2521 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt x Mnh Mässingshöjning | AE7VJP 6APG9 170-2521StigandeMässingFNPT x MNH8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOON AMERICAN 170-1521 Vinkelventil 1.5 tum Fnpt x Mnh Mässing stigande
2 139 kr /enhet