Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOON AMERICAN 734-2521 Slanggrindventil 2.5 tum M x F Nst mässing | AE7VHF 6APD7

MOON AMERICAN 734-2521 Slangslussventil 2.5 tum M x F Nst mässing

Finns i lager
Artikel: AE7VHF Modell: 734-2521Korsreferens: 6APD7

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangportventil
Body MaterialMässing
förbindelseFNST x MNST
Hantera materialAluminium
Inlopp till utloppslängd5"
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.70 grader F
Rörstorlek2.5 "
StammaterialMässing
StammtypIcke-stigande
Överst på handtaget till inloppscentret8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1175
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStammtypBody MaterialförbindelseÖverst på handtaget till inloppscentretInlopp till utloppslängdArtikelMax. TryckRörstorlekPris
MOON AMERICAN 734-2524 Portventil Hona Nh Aluminium Non Rising | AD4FMR 41H521 734-2524Icke stigandeAluminiumKvinnlig NH12 "5"Slangportventil175 psi2.5 "8 913 kr
MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt mässings stigande spindel | AE7VJM 6APG7 171-2561StigandeMässingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 379 kr
MOON AMERICAN 170-1521 Vinkelventil 1.5 tum Fnpt x Mnh mässing stiger | AE7VJN 6APG8 170-1521StigandeMässingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslangventil300 psi1.5 "2 139 kr
MOON AMERICAN 170-2521 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt x Mnh Mässingshöjning | AE7VJP 6APG9 170-2521StigandeMässingFNPT x MNH8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOON AMERICAN 734-2521 Slangslussventil 2.5 tum M x F Nst mässing
5 509 kr /enhet