Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt mässings stigande spindel | AE7VJM 6APG7

MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tum Fnpt mässing stigande stam

Finns i lager
Artikel: AE7VJM Modell: 171-2561Korsreferens: 6APG7

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelslangventil
Body MaterialMässing
förbindelseFNPT x FNPT
Hantera materialAluminium
Inlopp till utloppslängd5"
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.70 grader F
Rörstorlek2.5 "
StammaterialMässing
StammtypStigande
Överst på handtaget till inloppscentret8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStammtypBody MaterialförbindelseÖverst på handtaget till inloppscentretInlopp till utloppslängdArtikelMax. TryckRörstorlekPris
MOON AMERICAN 734-2524 Portventil Hona Nh Aluminium Non Rising | AD4FMR 41H521 734-2524Icke stigandeAluminiumKvinnlig NH12 "5"Slangportventil175 psi2.5 "8 913 kr
MOON AMERICAN 734-2521 Slanggrindventil 2.5 tum M x F Nst mässing | AE7VHF 6APD7 734-2521Icke-stigandeMässingFNST x MNST8"5"Slangportventil175 psi2.5 "5 509 kr
MOON AMERICAN 170-1521 Vinkelventil 1.5 tum Fnpt x Mnh mässing stiger | AE7VJN 6APG8 170-1521StigandeMässingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslangventil300 psi1.5 "2 139 kr
MOON AMERICAN 170-2521 Vinkelventil 2.5 tums Fnpt x Mnh Mässingshöjning | AE7VJP 6APG9 170-2521StigandeMässingFNPT x MNH8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tum Fnpt mässing stigande stam
3 379 kr /enhet