MORSE DRUM 305-serien burktumlare


Filter
Kapacitet: 100 Ibs , Drum Dia.: Upp till 12.5 " , Trumhöjd: 4.5 "till 16.5" , Trumstorlek: 1 till 5 gal. , Motortyp: Luftmotor
StilModellTrumma RPMMotorFasSpänningHzHpPris (ex moms)
A
2-305-1-50-CE
------116 359 SEK
RFQ
A
2-305-3-50-CE
------114 895 SEK
RFQ
A
1-305-1-50-CE
------97 770 SEK
A
1-305-3-50-CE
------95 575 SEK
A
1-305-1-50
19 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp32 492 SEK
A
1-305-3-E50
19 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp46 836 SEK
A
1-305-1-E50
19 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp44 640 SEK
B
2-305-1-50
19 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp36 590 SEK
B
2-305-1-E50
19 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp48 739 SEK
B
2-305-3-50
19 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp30 882 SEK
A
1-305-3-50
19 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp26 784 SEK
B
2-305-3-E50
19 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp50 934 SEK
A
1-305-E1
23 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp33 151 SEK
A
1-305-E575
23 RPM-3575V AC-1 / 2 hp37 322 SEK
A
1-305-1
23 RPM-1115V AC-1 / 4 hp29 638 SEK
B
2-305-E3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp39 884 SEK
B
2-305-575
23 RPM-3575V AC-1 / 2 hp33 663 SEK
A
1-305-3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp27 809 SEK
B
2-305-1-230
23 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp32 931 SEK
B
2-305-3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp31 980 SEK
B
2-305-1
23 RPM-1115V AC-1 / 4 hp40 727 SEK
A
1-305-575
23 RPM-3575V AC-1 / 2 hp29 419 SEK
A
1-305-1-230
23 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp28 540 SEK
B
2-305-E1
23 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp37 322 SEK
B
2-305-A
23 RPM----1 / 4 hp33 956 SEK
A
1-305-E3
23 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp35 712 SEK
A
1-305-A
23 RPM----1 / 4 hp29 785 SEK
B
2-305-E575
23 RPM-3575V AC-1 / 2 hp41 420 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?