MORSE DRUM 1-305-3-50 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 50Hz, 45 kg Kapacitet | AF6FHA

MORSE DRUM 1-305-3-50 tumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 50Hz, 45 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FHA Modell: 1-305-3-50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5-Gallons burktumlare
Kapacitet100 Ibs
Trumma Dia.Upp till 12.5 "
Trummahöjd4.5 "till 16.5"
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM19 RPM
Trummans storlek1 till 5 gal.
TrumtypPlast eller stål
Frekvens50 Hz
HP1 / 4 hp
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt innesluten, ej ventilerad
andraMotorreglage ingår inte
Fas3
TypSingelburk
Spänning190/ 380V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.75
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blanda ingredienserna på ett kraftfullt sätt med denna trumglas
    • Byggd för att hantera burkar och burkar av stål eller plast
    • Designad för att bära upp till 45 kg
    • Kan rymma upp till en 19-liters burk eller burk

Produktvarianter

ProduktModellTrumma RPMMotorFasSpänningHzHpPris
MORSE DRUM 1-305-1 Enburktumlare med timer för 19 liters burkar, 1 fas, 115v, 45 kg Kapacitet | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp29 638 kr
MORSE DRUM 1-305-1-230 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 1-fas 230v, 45 kg Kapacitet | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp28 540 kr
MORSE DRUM 1-305-1-50 Enburktumlare med timer för 19 liters burkar, 1 fas, 50Hz, 45 kg Kapacitet | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp32 492 kr
MORSE DRUM 1-305-3 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 230/460v, 45 kg Kapacitet | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp27 809 kr
MORSE DRUM 1-305-575 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 575v, 45 kg Kapacitet | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp29 419 kr
MORSE DRUM 1-305-A singelburktumlare för 19 liters burkar, luft, 45 kg Kapacitet | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1 / 4 hp29 785 kr
MORSE DRUM 1-305-E1 Enburktumlare för 19 liters burkar, explosionssäker 1-fas, 45 kg kapacitet | AF6FHD 1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp33 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 1-305-3-50 tumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 50Hz, 45 kg kapacitet
26 784 kr /enhet