MORSE DRUM 1-305-E3-50 Enburktumlare för 19 liters burkar, explosionssäker, 3-fas, 50Hz, 45 Kg Kapacitet | AF6FHG

MORSE DRUM 1-305-E3-50 tumlare för 19 liters burkar, explosionssäker, 3-fas, 50 Hz, 45 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FHG Modell: 1-305-E3-50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5-Gallons burktumlare
Kapacitet100 Ibs
Trumma Dia.Upp till 12.5 "
Trummahöjd4.5 "till 16.5"
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM19 RPM
Trummans storlek1 till 5 gal.
TrumtypPlast eller stål
Frekvens50 Hz
HP1 / 2 hp
Hz50
MotorExplosionssäker
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
andraMotorreglage ingår inte
Fas3
TypSingelburk
Spänning230/400V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 1-305-E3-50 PailPRO enkel burk / hink tumlare
    • Roterad i en vinkel, vilket säkerställer total blandning i behållaren
    • 3-fas / 115V / 50Hz / explosionssäker
    • Inkluderar inte automatisk avstängningstimer; omfattar inte kontroll, sladd eller kontakt

Produktvarianter

ProduktModellTrumma RPMMotorFasSpänningHzHpPris
MORSE DRUM 1-305-1 Enburktumlare med timer för 19 liters burkar, 1 fas, 115v, 45 kg Kapacitet | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp29 638 kr
MORSE DRUM 1-305-1-230 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 1-fas 230v, 45 kg Kapacitet | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp28 540 kr
MORSE DRUM 1-305-1-50 Enburktumlare med timer för 19 liters burkar, 1 fas, 50Hz, 45 kg Kapacitet | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp32 492 kr
MORSE DRUM 1-305-3 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 230/460v, 45 kg Kapacitet | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp27 809 kr
MORSE DRUM 1-305-3-50 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 50Hz, 45 kg Kapacitet | AF6FHA 1-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp26 784 kr
MORSE DRUM 1-305-575 Enkelburktumlare för 19 liters burkar, 3-fas, 575v, 45 kg Kapacitet | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp29 419 kr
MORSE DRUM 1-305-A singelburktumlare för 19 liters burkar, luft, 45 kg Kapacitet | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1 / 4 hp29 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 1-305-E3-50 tumlare för 19 liters burkar, explosionssäker, 3-fas, 50 Hz, 45 kg kapacitet
46 836 kr /enhet