MORSE DRUM 309-serien trumtumlare


Morse Drum 309 Series Drum Tumblrs används för att blanda eller agitera innehållet i trummor, vilket gör dem idealiska inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Filter
Trumdia: 18 "till 23.5" , Trumhöjd: 29 "till 37" , Trumstorlek: 30 till 55 gal. , HP: 1 hk , Tryck: 40 psi
StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A
309-3
-3230/460V AC-14 RPM-88 842 SEK
RFQ
A
309-E1
-1115/230V AC-14 RPM-97 551 SEK
RFQ
A
309-1-E50
-1110/220V AC-12 RPM-103 405 SEK
RFQ
A
309-3-E50
-3230/400V AC-12 RPM-103 405 SEK
RFQ
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-88 842 SEK
RFQ
A
309-A
----14 RPM-94 550 SEK
RFQ
A
309-E3
-3208-230/ 460V AC-14 RPM-104 137 SEK
RFQ
A
309-3-E575
-3575V AC-14 RPM-105 820 SEK
RFQ
A
309-1-50-CE
------182 222 SEK
RFQ

309-serien trumtumlare

Morse Drum 309-seriens trumtumlare håller stängda fat i en vinkel och roterar dem från hörn till hörn för att uppnå en homogen blandning. De kan rymma 55 / 30 gallon plast-, stål- eller fiberfat och drivs av explosionssäkra / luft / växelriktare / TEFC-typ motorer med en maximal hastighet på 14 RPM. Dessa tumlare kan hantera ingredienser med en kapacitet på upp till 800 lb och tillåter lastning av en upprätt trumma med hjälp av en kran eller Morse underkrok-trumlyftare.

Funktioner

  • Dessa trumtumlare kan enkelt arbeta på plast-, stål- eller fiberfat.
  • De roterar trummorna med en fast hastighet på 14 rpm.
  • Dessa 55-gallons trumtumlare har trefasiga invertermotorer.

Kompatibla tillbehör

  • Morse trumma 92-serien trumlyftare: Dessa trumlyftare med underkrok används för att lyfta trummorna och placera dem på dessa tumlare.

Vanliga frågor

Hur säkerställer jag korrekt balans och stabilitet när jag använder trumhanteringsutrustning?

För att säkerställa balans och stabilitet, centrera alltid trumman inom utrustningens grip- eller stödmekanismer. Undvik också ojämn belastning eller överskridande av utrustningens viktkapacitet.

Hur är dessa elektriskt drivna tumlare bättre än de manuella enheterna?

Dessa elektriska modeller förbättrar effektiviteten och minskar manuellt arbete. De är användbara för att hantera tunga trummor eller frekventa lyftuppgifter.

Vad är lastkapaciteten för dessa trumtumlare?

Dessa tumlare kan fungera med fulla trummor som väger upp till 800 lb och trummor som bara är halvvägs fulla och väger upp till 400 lb.

Varför är det enklare att arbeta på en hel trumma än en halv?

Morse Drum 55-gallons trumtumlare kan hantera fulla trummor bättre eftersom en delvis full trumma tappar balansen vid rotation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?