MORSE DRUM 309-3 Universal trumtumlare, 14 RPM, 3 Fas 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ

MORSE DRUM 309-3 universell trumtumlare, 14 rpm, 3-fas 230/460V, 50/60Hz, inverterdrift

Artikel: AF6FFJ Modell: 309-3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

88 842 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps1.4/2.8A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM14 RPM
Trummans storlek30 till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Frekvens60 Hz
Hz50/60
MotorInverter
motortypVäxelriktare
andraKontroller säljs separat
Fas3
Spänning230/460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 312.3
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blanda pulver, kosttillskott och mer med denna trumglas
    • Designad för att stödja stål-, fiber- eller plasttrummor
    • Byggd för att hantera upp till 363 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 309-A Universal trumtumlare, 14 RPM, luftmotor | AF6FFK 309-A----14 RPM-94 550 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal trumtumlare, 14 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-97 551 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trumtumlare, 12 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-1-E50-1110/220V AC-12 RPM-103 405 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Universal trumtumlare, 14 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-104 137 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal trumtumlare, 12 RPM, 3 Fas, Explosionssäker | AF6FFP 309-3-E50-3230/400V AC-12 RPM-103 405 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral trumtumlare, 12 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-3-E575-3575V AC-14 RPM-105 820 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Trumtumlare, 1 Fas, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-88 842 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 309-3 universell trumtumlare, 14 rpm, 3-fas 230/460V, 50/60Hz, inverterdrift
88 842 kr /enhet