MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trumtumlare, 12 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 110/220V, 50Hz | AF6FFM

MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trumtumlare, 12 rpm, explosionssäker, 1 fas, 110/220V, 50Hz

Artikel: AF6FFM Modell: 309-E1-50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

103 405 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps6.2A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM12 RPM
Trummans storlek30 till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerJa
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
MotorExplosionssäker
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
andraKontroller säljs separat
Fas1
Spänning110/220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 287.1
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 309-E1-50 End-over-End-trumkopp som kan ladda en trumma via en lyft eller kran under kroken
    • 1-fas / 110 eller 220V / 50Hz / explosionssäker
    • Fast varvtal (12 varv / min)
    • Kontrollpaket och säkerhetshöljen säljs separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 309-3 Universal trumtumlare, 14 RPM, 3 Fas 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-88 842 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-A Universal trumtumlare, 14 RPM, luftmotor | AF6FFK 309-A----14 RPM-94 550 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal trumtumlare, 14 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-97 551 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Universal trumtumlare, 14 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-104 137 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal trumtumlare, 12 RPM, 3 Fas, Explosionssäker | AF6FFP 309-3-E50-3230/400V AC-12 RPM-103 405 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral trumtumlare, 12 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-3-E575-3575V AC-14 RPM-105 820 kr
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Trumtumlare, 1 Fas, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-88 842 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trumtumlare, 12 rpm, explosionssäker, 1 fas, 110/220V, 50Hz
103 405 kr /enhet