MORSE DRUM 81-SS Trumspotter För 208-liters kanttrumma, 15.2 cm Pall | AF6EFW

MORSE DRUM 81-SS trumspotter för 208-liters kanttrumma, 15.2 cm pall

Finns i lager
Artikel: AF6EFW Modell: 81-SS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspotter
Kapacitet800 Ibs
kommentarerHar två fraktvikter L41 "W36" H9 "och L51" W34 "H10"
Trumma Dia.22 "till 23.5"
Trummans storlek55 gal.
Trumtypkantad
FinishBead Blast
GradeGrade 304
Höjd47.25 "
Längd34 "till 36"
MaterialRostfritt stål
andra6 "max pallhöjd
Pallstorlek6"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.25
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stöder trummor på upp till 363 kg för att säkert flytta trummor till och från transport- eller spillpallar
    • Designad för att stödja plast-, stål- eller fibertrummor
    • Hjul för enkel förflyttning upp till valfri trumma
    • Byggd för att hantera upp till 363 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
MORSE DRUM 81 Trumspotter För 208-liters kantfat, 15.2 cm Pallhöjd, 363 kg Keps | AF6EFU 81Kolstål23 641 kr
MORSE DRUM 81M Trumspotter För 208-liters kanttrumma, 15.2 cm pall | AF6EFV 81MStål-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 81-SS trumspotter för 208-liters kanttrumma, 15.2 cm pall
63 814 kr /enhet