MORSE DRUM 81M Trumspotter För 208-liters kanttrumma, 15.2 cm pall | AF6EFV

MORSE DRUM 81M trumspotter för 208-liters kantad trumma, 15.2 cm pall

Artikel: AF6EFV Modell: 81M

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspotter
Kapacitet800 Ibs
kommentarerHar två fraktvikter L41 "W36" H9 "och L51" W34 "H10"
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd47.25 "
Längd34 "till 36"
MaterialStål
andra6 "max pallhöjd
Pallstorlek6"
GnistbeständigJa
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.95
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta trummor säkert på eller av pallar med denna spotter
    • Designad för att stödja stål-, plast- eller fiberfat
    • Flytta trummor dit du behöver med denna trumspotters hjul
    • Gnistbeständig för att säkert minimera risken för mekaniska bränder
    • Byggd för att hantera upp till 363 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
MORSE DRUM 81 Trumspotter För 208-liters kantfat, 15.2 cm Pallhöjd, 363 kg Keps | AF6EFU 81Kolstål23 641 kr
MORSE DRUM 81-SS Trumspotter För 208-liters kanttrumma, 15.2 cm Pall | AF6EFW 81-SSRostfritt stål63 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 81M trumspotter för 208-liters kantad trumma, 15.2 cm pall