MORSE DRUM Trumnycklar


Morse trumnycklar är idealiska för att öppna trumpluggar och pluggar på stål-, fiber- och plastfat.

Filter
Konstruktion: 1 Piece , Funktioner: För att öppna eller dra åt pluggar på trummor , Längd: 15 1 / 2 " , Gnistbeständig: Ja , Använd med: Ej brandfarligt material
StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
A
59 XNUMX XNUMX SRM
-Manganbrons2 166 SEK
B
59
BlåDuktilt järn678 SEK
C
59SRZ
SilverZink, aluminiumlegering1 083 SEK

Trumnycklar

Morse trumnycklar är idealiska för att öppna trumpluggar och pluggar på stål-, fiber- och plastfat. De har ett långt handtag för att ge hävstång och handavstånd. Utvalda modeller har en konstruktion av zinkaluminiumlegering som är gnistbeständig och icke-magnetisk för användning med trummor som innehåller brandfarliga vätskor. Välj från ett omfattande utbud av dessa trumnycklar, tillgängliga i brons och silverfinish Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Innan du trycker på handtaget, provmontera skiftnyckeln noggrant för att hitta den yta som passar pluggen bäst.
  • Använd två händer för att styra skiftnyckeln. Håll skiftnyckelns ände nära kopplingen med en hand för att stabilisera den och bibehålla lämpligt ingrepp. För att säkerställa ett tätt grepp, använd den andra handen för att hålla skiftnyckeln så nära den fria änden du kan utan att klämma trumkanten eller andra föremål.
  • Använd ett tillräckligt stadigt handgrepp för att hålla svängningen under kontroll. De mest använda trumpluggarna roteras moturs för att lossa dem och medurs för att dra åt dem.

Funktioner

  • De har segjärn/manganbrons zink/aluminiumlegeringskonstruktion för strukturell styvhet, ökad seghet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa MORplug trumnycklar kan passa vilken tapp som helst på en plast-, stål- eller fibertrumma.
  • De är utrustade med ett långt handtag för att ge hävstång och handavstånd.

Vanliga frågor

I vilka finishvarianter finns Morse MORplug trumnycklar tillgängliga på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder dessa trumnycklar i silver- och bronsfinishvarianter för hög dimensionell precision och korrosionsbeständighet.

Vilka typer av material kan användas med Morse MORplug trumnycklar?

Dessa trumnycklar kan användas med både brandfarliga och icke brandfarliga material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?