Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks Koppling Metrisk x F x Nptf | AD3MEY 40E991

MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks kopplingsmetrisk x F x Nptf

Finns i lager
Artikel: AD3MEY Modell: 70.152Korsreferens: 40E991

Få det Maj 7, Tisdag
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel40E991
Kroppsdia.1.34 "
förbindelseNPTF x hane
Flöde Single
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck3600 psi
Max. Hastighet30 RPM
Max. Temp.250 grader F
RotationManuell rotation
StorlekInlopp M22x1.5-F - Utlopp 1/4 "NPTF
TypDKS vridkoppling, live

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.förbindelseArtikelMax. TryckMax. Temp.StorlekTypPris
MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf | AD3MEZ 40E992 70.1541.34 "NPTF x hane40E9923600 psi250 grader FInlopp M22x1.5-F - Utlopp 3/8 "NPTFDKS vridkoppling, live683SEK
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1 / 4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x hane40E9944000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 1/4 "NPTF - utlopp 1/4" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning791SEK
MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1/4 '' | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x hane40E9954000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 1/4 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning788SEK
MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 3 / 8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x hane40E9964000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning772SEK
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x hane40E9984000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 3/8 "NPTF - Utlopp 3/8" NPTFDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning755SEK
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Man 3/8 x 1/4 '' | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp G1 / 4 "M - utlopp 3/8" NPTFWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 393 kr
MOSMATIC 40.032 Rotary Union Wdg Swivel Nptf x Nptm 3 / 8in | AD3MFJ 40F002 40.0321.26 "NPTF40F0022200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks kopplingsmetrisk x F x Nptf
700SEK /enhet