BROAN NUTONE Takventilator, isolerad


Filter
Bostadsmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Öppen , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Tak eller vägg , Fas: 1 , Fart: 1 , Typ: Isolerad , Spänning: 120 VAC , Hjulmaterial: Polymer
StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris (ex moms)
A
L100
12136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
A
L150
94181161-6 dia.-6"1.33 381 SEK
A
L200
144231214518 Dia.-8"1.803 645 SEK
B
L400
182480442334.518.5-1.46 468 SEK
A
L250
201272261998 Dia.-8"2.13 808 SEK
A
L300
2543123092198 Dia.-8"2.603 838 SEK
B
L500
3395385201864.518.510 "2.207 723 SEK
B
L700
5347227043334.518.510 "2.909 000 SEK
C
L900
63691890539081212 "3.0010 607 SEK
C
L1500
11031578152681681212 "5.0012 632 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?