Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot koppar C x Fnpt 1/2 tum | AE4YHZ 5P015

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot Koppar C x Fnpt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE4YHZ Modell: U603 1/2Korsreferens: 5P015
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypRörstorlekArtikelMaterialMax. TryckUtanför Dia.Pris
NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 2 Inch | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "259SEK
NIBCO 6042 1/2 adapter 1/2 tum 1/2 tum 577 Psi vid 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"130SEK
NIBCO 6042 3/4 adapter 3/4 tum 3/4 tum 466 Psi vid 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "164SEK
NIBCO 6032 1 adapter 1 tum 1 tum 395 psi vid 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F.1.125 "209SEK
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1 / 2 Inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"313SEK
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 4 tum | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "239SEK
NIBCO 901-7R Adapter Wrot koppar 1-1/2 x 1-1/4 tum | AC8FKV 39R551 901-7R-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot Koppar C x Fnpt 1/2 Inch
45SEK /enhet