Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO T29 1 grindventil 1 tum Fnpt brons | AE9ZEM 6P966

NIBCO T29 1 grindventil 1 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AE9ZEM Modell: T29 1Korsreferens: 6P966

Få det Maj 16, Torsdag
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
716SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
AnslutningstypFNPT
Hantera materialAluminium
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2 5 / 16 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
StammaterialKiselbrons
Överst på handtaget till inloppscentret3-11 / 16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdÖverst på handtaget till inloppscentretPris
NIBCO T29 1/2 grindventil 1/2 tum Fnpt brons | AE9ZEK 6P964 T29 1/21 13 / 16 "2.5 "403SEK
NIBCO T29 3/4 grindventil 3/4 tum Fnpt brons | AE9ZEL 6P965 T29 3/42"2.5 "562SEK
NIBCO T29 11/4 grindventil 1-1 / 4 tum Fnpt brons | AE9ZEN 6P967 T29 11/42.625 "3-11 / 16 "1 038 kr
NIBCO T29 1 1/2 grindventil 1-1 / 2 tum Fnpt brons | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "1 262 kr
NIBCO T29 2 grindventil 2 tum Fnpt brons | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "1 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO T29 1 grindventil 1 tum Fnpt brons
716SEK /enhet