NORTON ABRASIVES Grovfärgade sandskruvar


Filter
Slipande material: Zirkoniumoxid , Slipmedelstyp: Belagd , Skiva Dia.: 4.5 " , Skivtyp: Typ 29 , Max. RPM: 13,300
StilModellStödmaterialGradeGritMonteringshålstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
66623341107
FiberExtra Grov367 / 8 "2307 SEK
B
66623341104
GlasfiberExtra Grov365/8 "-112371 SEK
A
66623341108
GlasfiberMedium607 / 8 "2307 SEK
B
66623341105
GlasfiberMedium605/8 "-112371 SEK
B
66623341106
GlasfiberMedium805/8 "-112371 SEK

Grovfärgade sandskruvar

Norton Abrasives axelklaffskivor med grovkornig spån erbjuder rätvinklig mångsidighet inklusive slipning och finbearbetning i en operation. De har slipande konstruktioner av zirkoniumoxid-aluminiumoxid för ökad hållbarhet och aggressiv skärning av metaller och har vinklade flikar av polyester och bomull som säkerställer bra ytkontakter som är idealiska för att ta bort lager från kanter och konturer. Dessutom kommer dessa klaffskivor med glasfiber/fiber, styva hartsunderlag för att ge stabilitet under operationen med nödvändiga snitt, jämn finish och mindre vibrationer utan mejsling och finns i 36, 60 och 80 korn

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?