En slangklämma fästs på en slangkoppling som en nippel eller hulling. Att använda en slangklämma säkerställer att slangkonfigurationerna är tätade och stabiliserade och förhindrar att vätskor läcker ut. Dessa klämmor säkerställer lika tryck runt om och förhindrar luckor för vätskor att läcka ut, som annars kan leda till farliga läckor.
Oetiker 15900004 justerbar klämma är idealisk för mjuka material. Denna klämma är designad för enkel och snabb installation. Den har en synlig deformation av örat för att ge bevis på korrekt stängning. Oetiker 15900004 har gradfria kanter för att minska risken för skador på delar som kläms fast.
Användningsområden:
Oetiker 15900004 justerbar klämma kan fästas på en slangkoppling såsom en nippel eller hulling, för att täta och stabilisera slangkonfigurationen. Det hindrar vätska från att läcka eller spilla. Oetiker 15900004 är lämplig för att klämma slangar i jordbruks-, bil-, värme- och kylapplikationer och är idealisk för både inomhus- och utomhusbruk.
Funktioner:
- Oetiker 15900004 justerbar klämma har en flexibel design som tillåter justering till flera nominella diametrar.
- Den levereras med en inre ring med radiell styrning för att ge effektiv tätning runtom.
- Oetiker 15900004 erbjuder enkel och snabb montering och har en synlig deformation som ger bevis på korrekt stängning.
- Den har gradfria listkanter som säkerställer minskad risk för skador på delar som kläms fast.
- Anslutningstekniken gör Oetiker 15900004 justerbar klämma idealisk för mjuka material.
Kompatibla tillbehör:
- HMK 01 Manuell tång: Denna tång används i kombination med Oetiker 15900004 justerbar klämma och har en rak klämback för drift.
- HO 3000 ME pneumatiska öronklämmor: Dessa pneumatiska tångsystem möjliggör enhetlig installation av Oetiker 15900004 justerbar klämma. Dessa tång ger optimal stängningskraft för att krympa klämöron och dra åt klämmor runt slangar. De är lämpliga för en presskraft på cirka 3000 N.
- CP 01 sladdlösa klämtång: Dessa sladdlösa klämtång har en lätt och ergonomisk design för fri rörelse under klämmontering. De erbjuder obegränsad drift var som helst.
Standarder och godkännanden:
Oetiker 15900004 slangklämma är konstruerad i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för att säkerställa korrosionsbeständighet och hållbarhet. Oetikers slangklämmor och tillbehör uppfyller kraven i standarder som IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015, för att säkerställa miljöhälsa och defektfria, överlägsna prestanda för klämmorna.
Installation:
- En flik formad på insidan av Oetiker 15900004 justerbar klämma placeras i en slits på utsidan av bandet.
- Fliken glider in i det ovannämnda spåret under montering och stängning, och undviker alla steg runt klämmans inre omkrets.
- Obs: Oetiker 159-seriens klämmor levereras platt. Klämman måste formas innan montering. Varje stegvis steg i förreglingen minskar diametern före stängning, med cirka 1.6 mm.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur placerar man en slangklämma korrekt?
A. Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas?
S. Ja, Oetikers slangklämmor som snäckdrivning, StepLess skruv & V-klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår, speciellt för underhåll och service i tillverknings- och bilanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt. Användare kan också välja Oetiker 2 öronklämmor för applikationer som kräver permanent klämmainstallation.
F. Vilka är några allmänna säkerhetstips att följa när du använder Oetiker 159-seriens justerbara klämmor?
A.
- Använd skyddsglasögon eller skyddsglasögon, eller en ansiktsskärm med skyddsglasögon eller skyddsglasögon.
- Kraven på arbetshållning för jobbet bör matchas med följande klämfunktioner för att välja rätt klämstil och storlek: styrka och vikt (t.ex.: beakta storleken och nominellt klämtryck), öppning (räckviddslängd), halsdjup (djup av räckvidd), och enkel justering och klämytor (använt material och storlek).
- Kassera klämmor med böjda ramar och byt ut böjda spindlar om möjligt.
- Se till att klämmans tryckplatta och städdelar är i full kontakt med arbetsstycket innan du drar åt.
- Ta bort klämmorna så snart jobbet är klart, eftersom de endast är avsedda att fungera som tillfälliga anordningar för att hålla arbetsstycken säkert på plats.
- Håll alla rörliga delar av klämmorna lätt oljade och håll verktygen rena för att förhindra glidning. Se också till att det inte finns smuts eller olja på någon del som kommer i kontakt med arbetsstycket.
F. Vilka typer av slangklämmor är lämpliga för marina applikationer?
S. Man bör alltid använda slangklämmor tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål (som 316 rostfritt stål), för användning i marina applikationer.
F. Hur väljer man en Oetiker slangklämma?
S. För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på ett rör eller koppling (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.