WESCO Stålram Pedalifts - tvåhjulig vinsch


Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 18 " , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 0" , Lastkapacitet: 750 lb. , Material: Stål , Total längd: 32 " , Drivs av: Handvinsch
StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
260017
Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "20 012 SEK
A
260015
Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 612 SEK
A
260016
Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 251 SEK
B
260019
Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 376 SEK
B
260018
Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 090 SEK

Stålram Pedalifts - tvåhjulig vinsch

Wesco pedalifts används för att enkelt lyfta / transportera gods upp till 750 lb. De är utrustade med ett hjullås som hjälper till att bibehålla en stabil position när den inte används. Den tvåhjuliga vinschmodellen är en manuellt manövrerad vinsch som kan lyfta plattformen till en maximal höjd av 54 tum och inkluderar en autobroms för att förhindra oavsiktlig lyftning. Dessa Wesco-pedallyftar har två fasta hjul som mäter 2 x 8 tum (B x Dia), en ramstorlek på 22.5 x 32 x 60.5 tum (B x D x H) och justerbara gafflar. Välj från ett brett utbud av Wesco-pedalhissar, tillgängliga i lyfthöjder på 40 och 54 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?