OHAUS V71P6T Kompakt bänkskala Digital 6 kg LCD | AG9GPH 20FY90

OHAUS V71P6T Compact Bench Scale Digital 6kg LCD

Finns i lager
Artikel: AG9GPH Modell: V71P6TKorsreferens: 20FY90

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 701 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning, kontrollvägning, kontrollprocent, procentvägning, ackumulering
Kapacitet6kg
AnslutningsportarRS-232, tillval 2: a RS-232, USB, Ethernet
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.2g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden4 39 / 64 "
Total längd12 29 / 32 "
Total bredd12 1 / 64 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet100 till 240 VAC / 50 till 60 Hz Internt nätaggregat, internt uppladdningsbart blybatteri
UnderkategoriMatskala
Vägning ytdjup11.875 "
Väger ytans bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1075
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)39.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarPris
OHAUS V71P1502T Kompakt bänkskala Digital 1500g LCD | AG9GPF 20FY88 V71P1502T1500g0.05g10 935 kr
OHAUS V71P15T Kompakt bänkskala Digital 15 kg LCD | AG9GPJ 20FY91 V71P15T15kg0.5g11 724 kr
OHAUS V71P30T Kompakt bänkskala Digital 30 kg LCD | AG9GPK 20FY92 V71P30T30kg1g11 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS V71P6T Compact Bench Scale Digital 6kg LCD
11 701 kr /enhet