Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-1641 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MMB 2LCG5

OMRON STI 44507-1641 Interlock Switch 1no/2nc Abs

Finns i lager
Artikel: AC2MMB Modell: 44507-1641Korsreferens: 2LCG5
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
8 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd19.7ft.
Kontaktformulär1NO, 2NC
DC-kontaktbetyg1A @ 30V
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.67 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
OMRON STI 44507-1680 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8ft.7 911 kr
OMRON STI 44507-1681 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft.9 549 kr
OMRON STI 44507-1640 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft.6 985 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-1641 Interlock Switch 1no/2nc Abs
8 750 kr /enhet