Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-1631 Interlock Switch 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3

OMRON STI 44507-1631 Interlock Switch 2nc Abs

Finns i lager
Artikel: AC2MLZ Modell: 44507-1631Korsreferens: 2LCG3
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
6 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd19.7ft.
Kontaktformulär2NC
DC-kontaktbetyg1A @ 30V
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.67 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
OMRON STI 44507-1670 Interlock Switch 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft.8 323 kr
OMRON STI 44507-1671 Förreglingsbrytare 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft.8 697 kr
OMRON STI 44507-1630 Interlock Switch 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2 44507-16309.8ft.6 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-1631 Interlock Switch 2nc Abs
6 413 kr /enhet