OMRON E2K-X kapacitiv närhetssensor


Filter
Grundmaterial: Plast , Elektrisk koppling: 2m kabel , IP-betyg: 66 , Längd: 80mm , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Avkänningsmetod: Kapacitiv , Skärmad / Oskärmad: Unshielded
StilModellCase MaterialKrets typDiameterOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris (ex moms)
A
E2K-X8MY2
ABS2-kabel18mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC4 938 SEK
A
E2K-X15MF1
ABS3-tråds PNP30mm100 Hz-25 grader till 70 grader C.10 till 30 VDC4 060 SEK
A
E2K-X8MF1
ABS3-tråds PNP18mm100 Hz-13 grader till 158 grader F.10 till 30 VDC3 693 SEK
A
E2K-X8MY1
ABS2-kabel18mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC4 681 SEK
A
E2K-X4ME2
Värmebeständig ABS3-tråds NPN12mm100 Hz-25 grader till 70 grader C.10 till 30 VDC3 122 SEK
A
E2K-X15ME2
Värmebeständig ABS3-tråds NPN30mm100 Hz-10 grader till 55 grader C.10 till 30 VDC3 717 SEK
A
E2K-X8ME2
Värmebeständig ABS3-tråds NPN18mm100 Hz-25 grader till 70 grader C.10 till 30 VDC3 129 SEK
A
E2K-X4MY1
Plast2-kabel12mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC3 895 SEK
A
E2K-X15ME1
Plast3-tråds NPN30mm100 Hz-10 grader till 55 grader C.10 till 30 VDC3 566 SEK
A
E2K-X15MY1
Plast2-kabel30mm10 Hz-10 grader till 55 grader C.90 till 250 VAC3 966 SEK
A
E2K-X15MY2
Plast2-kabel30mm10 Hz-10 grader till 55 grader C.90 till 250 VAC3 959 SEK
A
E2K-X4MY2
Plast2-kabel12mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC3 797 SEK
A
E2K-X4ME1
Plast3-tråds NPN12mm100 Hz-13 grader till 158 grader F.10 till 30 VDC2 973 SEK
A
E2K-X8ME1
Plast3-tråds NPN18mm100 Hz-13 grader till 158 grader F.10 till 30 VDC2 874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?