Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2K-X4ME1 Närhetssensor Kapacitiv 12mm Npn Nej | AE7ZNJ 6C840

OMRON E2K-X4ME1 Närhetssensor Kapacitiv 12 mm Npn Nr

Finns i lager
Artikel: AE7ZNJ Modell: E2K-X4ME1Korsreferens: 6C840

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPlast
Krets typ3-tråds NPN
Upptäck avstånd4mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde66
Längd80mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Operativsystem Frekvens100 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning10 till 30 VDC
AvkänningsmetodKapacitiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Röd LED-utgångsindikering, omvänd polaritetsskydd, överspänningsdämpare

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialKrets typDiameterOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris
OMRON E2K-X8MY1 Närhetssensor Kapacitiv 18mm Nej | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2-kabel18mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC4 681 kr
OMRON E2K-X8MY2 Närhetssensor kapacitiv 18 mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2-kabel18mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC4 938 kr
OMRON E2K-X15MF1 Närhetssensor kapacitiv 30 mm Pnp nr | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3-tråds PNP30mm100 Hz-25 grader till 70 grader C.10 till 30 VDC4 060 kr
OMRON E2K-X8MF1 Närhetssensor kapacitiv 18mm Pnp nr | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3-tråds PNP18mm100 Hz-13 grader till 158 grader F.10 till 30 VDC3 693 kr
OMRON E2K-X15MY2 Närhetssensor kapacitiv 30 mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2Plast2-kabel30mm10 Hz-10 grader till 55 grader C.90 till 250 VAC3 959 kr
OMRON E2K-X4ME2 Närhetssensor 12 mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2Värmebeständig ABS3-tråds NPN12mm100 Hz-25 grader till 70 grader C.10 till 30 VDC3 122 kr
OMRON E2K-X4MY1 Närhetssensor kapacitiv 12mm Nej | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1Plast2-kabel12mm10 Hz-13 grader till 158 grader F.90 till 250 VAC3 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2K-X4ME1 Närhetssensor Kapacitiv 12 mm Npn Nr
2 973 kr /enhet