Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MGN1C-AC24 Öppet effektrelä 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1

OMRON MGN1C-AC24 Öppet strömrelä 30A 24VAC SPDT

Finns i lager
Artikel: AB4HTA Modell: MGN1C-AC24Korsreferens: 1YCG1

Få det Maj 8, Onsdag
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
924SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna effektrelä
Spolbetyg9.5VA, 2.0W
Spole VA-betyg9.5
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Mått2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D
Elektrisk kopplingSkruva
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Hz50/60
Monteringyta
Antal poler1
Nålar5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536410060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsPris
OMRON MGN1C-AC240 Öppet effektrelä 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2 MGN1C-AC240240 VAC1 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MGN1C-AC24 Öppet strömrelä 30A 24VAC SPDT
924SEK /enhet