Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panelmonterad korsrullkolv | AD3AHQ 3XG50

OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv

Finns i lager
Artikel: AD3AHQ Modell: Z-15GQ21-B7-KKorsreferens: 3XG50
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längdEj tillämplig
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Husets materialFenol
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft8.8 till 12.3 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.141 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad korsrullkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
OMRON A-20GQ21-B Switch 20a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skruva125/250/480 VAC0.014 "512SEK
OMRON A-20GQ21 Switch 20a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Löd125/250/480 VAC0.014 "511SEK
OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 grader till 176 grader F.1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "351SEK
OMRON X-10GQ21-B Switch 10a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skruva125 VDC0.007 "549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv
377SEK /enhet