Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON A-20GQ21-B Switch 20a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JRK 2KRJ7

OMRON A-20GQ21-B Omkopplare 20a Spdt Panelmonterad korsrullkolv

Finns i lager
Artikel: AC2JRK Modell: A-20GQ21-BKorsreferens: 2KRJ7
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.37 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.014 "
Höjd1.01 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.051 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft22.24 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.14 "
Släpp kraft9.88 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad korsrullkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
OMRON A-20GQ21 Switch 20a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Löd125/250/480 VAC0.014 "526SEK
OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 grader till 176 grader F.1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "351SEK
OMRON X-10GQ21-B Switch 10a Spdt Panelmonterad Cross Roller Kolv | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skruva125 VDC0.007 "549SEK
OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panelmonterad korsrullkolv | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 grader till 80 grader C.Ej tillämplig15A0.141 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC0.002 "377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON A-20GQ21-B Omkopplare 20a Spdt Panelmonterad korsrullkolv
525SEK /enhet