ORBIS HDR6248-25 SVART Hopfällbar behållare 62-1/2x48 In | AG6WHL 49H265

ORBIS HDR6248-25 SVART Hopfällbar behållare 62-1/2x48 tum

Finns i lager
Artikel: AG6WHL Modell: HDR6248-25 SVARTKorsreferens: 49H265

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Bulkbehållare
FärgSvart
Vikta höjd13-1 / 8 "
Vikta längd62-1 / 2 "
Vikad bredd48 "
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Inuti höjden17 15 / 16 "
Inre längd59 "
Inre bredd44.5 "
Lastkapacitet1500 lb.
MaterialPolyeten med hög densitet
Utanför höjd25 "
Utanför längd62.5 "
Utanför bredd48 "
Volym28.7 cu. ft.
Volymkapacitet28.7 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.75
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)158.75
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3923100000

Produktinformation:

    • Gaffelinträde (4-vägs entré)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgVikad breddUtanför höjdUtanför längdUtanför breddVolymInuti höjdenPris
ORBIS HD6248-34 Blk hopfällbar behållare 62-1 / 2 tum längd svart | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE-skumplastSvart-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "11 905 kr
ORBIS HD6248-50 Blk hopfällbar behållare 62-1 / 2 tum längd svart | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE-skumplastSvart-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "13 543 kr
ORBIS HDR7048-34 Blk hopfällbar behållare 70 tum längd 48 tum bredd Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE-skumplastSvart-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "13 327 kr
ORBIS HDR7848-34 Blk hopfällbar behållare 78 tum längd 48 tum bredd Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkHDPE-skumplastSvart-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "15 232 kr
RFQ
ORBIS KD3230-34 2DR BLK hopfällbar behållare 32 tum längd 30 tum bredd Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKPolyeten med hög densitetSvart-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 678 kr
ORBIS KD4845-34 2DR BLK hopfällbar behållare 48 tum längd 45 tum bredd Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKPolyeten med hög densitetSvart-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-6 435 kr
ORBIS KD4845-34 2DR BLU hopfällbar behållare 48 x 45 tum blå | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUPolyeten med hög densitetBlå-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-6 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBIS HDR6248-25 SVART Hopfällbar behållare 62-1/2x48 tum
12 823 kr /enhet