Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1207-0003 Gripare Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 2in | AB9EDW 2CGH5

PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB9EDW Modell: 1207-0003Korsreferens: 2CGH5
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGripare
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck175 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 1207-0023 Gripare Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "136SEK
PARKER 1207-0001 Gripare Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3 1207-0001225 psi1 / 4 "143SEK
PARKER 1207-0002 Gripare Pfa Ptfe Etfe Kompression 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "161SEK
PARKER 1207-0004 Gripare Pfa Ptfe Etfe Kompression 3/4 tum | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in
168SEK /enhet