Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XV590P-8 Mässingskulventilvinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920

PARKER XV590P-8 Mässing kulventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4ZDZ Modell: XV590P-8Korsreferens: 20K920
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
841SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialStål
Hantera typTee
Max. Tryck250 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialBody MaterialHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialStammtypPris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 3/8 tum | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelfullPTFEPFA316 Stainless Steel12 "x 51"3 682 kr
PARKER XVP500P-32 Mässingskulventil Inline FNPT 2 tum | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Förkromad mässingMässing-PTFEPTFE--1 521 kr
PARKER XV501SS-16 Kulventil i rostfritt stål FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton--4 338 kr
PARKER XVP501SS-8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rostfritt stål316 Stainless SteelfullVitonViton316 Stainless SteelUtblåsningsbevis1 195 kr
PARKER XV502SS-32 Kulventil i rostfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton-Utblåsningsbevis5 478 kr
PARKER BVHP16NSS1N Kulventil, stål, hona - hona | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XV590P-8 Mässing kulventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In
841SEK /enhet