Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BVHP16NSS1N Kulventil, stål, hona - hona | AE9ZEZ 6PAA5

PARKER BVHP16NSS1N Kulventil, stål, hona - hona

Finns i lager
Artikel: AE9ZEZ Modell: BVHP16NSS1NKorsreferens: 6PAA5
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
3 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
KarossKolstål
AnslutningstypHona-hona
Höjd4.98 "
Längd4.51 "
Max. Arbetstryck414 Bar
Max. Arbetstryck6000 PSI
Antal positioner2
Antal sätt2
Hamn1"
Hamnstorlek1 "NPT
tryck~~POS=TRUNC0 till 6000 PSI
TätningsmaterialDelrin
StammaterialStål
Stil2-vägs avstängning
GängtypNPT
TypStandardhandtag
VentilmaterialStål
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4885
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialBody MaterialHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialStammtypPris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 3/8 tum | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelfullPTFEPFA316 Stainless Steel12 "x 51"3 682 kr
PARKER XVP500P-32 Mässingskulventil Inline FNPT 2 tum | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Förkromad mässingMässing-PTFEPTFE--1 521 kr
PARKER XV590P-8 Mässingskulventilvinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Förkromad mässingMässingfullVitonVitonMässingUtblåsningsbevis841SEK
PARKER XV501SS-16 Kulventil i rostfritt stål FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton--4 338 kr
PARKER XVP501SS-8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rostfritt stål316 Stainless SteelfullVitonViton316 Stainless SteelUtblåsningsbevis1 195 kr
PARKER XV502SS-32 Kulventil i rostfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton-Utblåsningsbevis5 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BVHP16NSS1N Kulventil, stål, hona - hona
3 825 kr /enhet