Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XV501SS-16 Kulventil i rostfritt stål FNPT x MNPT 1 | AB4ZEM 20K936

PARKER XV501SS-16 Kulventil i rostfritt stål FNPT x MNPT 1"

Finns i lager
Artikel: AB4ZEM Modell: XV501SS-16Korsreferens: 20K936
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
4 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialRostfritt stål
Max. Tryck2000 psi WOG
Rörstorlek1"
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8928
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialBody MaterialHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialStammtypPris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 3/8 tum | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelfullPTFEPFA316 Stainless Steel12 "x 51"3 682 kr
PARKER XVP500P-32 Mässingskulventil Inline FNPT 2 tum | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Förkromad mässingMässing-PTFEPTFE--1 521 kr
PARKER XV590P-8 Mässingskulventilvinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Förkromad mässingMässingfullVitonVitonMässingUtblåsningsbevis841SEK
PARKER XVP501SS-8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rostfritt stål316 Stainless SteelfullVitonViton316 Stainless SteelUtblåsningsbevis1 195 kr
PARKER XV502SS-32 Kulventil i rostfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rostfritt stål316 Stainless Steel-VitonViton-Utblåsningsbevis5 478 kr
PARKER BVHP16NSS1N Kulventil, stål, hona - hona | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XV501SS-16 Kulventil i rostfritt stål FNPT x MNPT 1"
4 338 kr /enhet