Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4A-MB4XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 1/4 In | AB3ANY 1RAH9

PARKER 4A-MB4XPFA-BP Kulventil i mässing 3-vägs kompression x kompression x kompression 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ANY Modell: 4A-MB4XPFA-BPKorsreferens: 1RAH9
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
2 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypKomp. x Komp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typWedge
Max. Tryck2500 psi WOG
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
StammaterialASTM A276 Typ 316
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckHamnRörstorlekPris
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 1/8 In | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psi WOGfull1 / 8 "2 449 kr
PARKER 6A-MB6XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 3/8 In | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BP3000 psi WOGStandard3 / 8 "3 945 kr
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 1/8 In | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BP2500 psi WOGfull1 / 8 "2 324 kr
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 1/4 In | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psi WOGfull1 / 4 "2 442 kr
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Mässingskulventil 3-vägs kompression x Kompression x Kompression 3/8 In | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BP3000 psi WOGfull3 / 8 "3 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4A-MB4XPFA-BP Kulventil i mässing 3-vägs kompression x kompression x kompression 1/4 tum
2 153 kr /enhet