PARKER C628-12FRLWGCWR Filter / regulator / smörjmedel 1-1 / 2 tum Npt | AB6KHC 21U835

PARKER C628-12FRLWGCWR Filter/regulator/smörjare 1-1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB6KHC Modell: C628-12FRLWGCWRKorsreferens: 21U835

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
JusteringsknappIcke stigande
Justeringsområde0 till 125 psi
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek16 oz.
AvloppstypAutomat
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde400 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
Antal bitar3
Totala höjden14.13 "
Total bredd16.5 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1475
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris
PARKER 16A34B18A4BC Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum Npt | AB6KFJ 21U793 16A34B18A4BC4.4 oz.Manuell90 cfm175 grader F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT6 845 kr
PARKER C628-06FRLWGCWR Filter / regulator / smörjmedel 3/4 tum Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 oz.Automat325 cfm150 grader F13 "15.75 "3 / 4 "NPT12 326 kr
PARKER C628-08FRLWGCWR Filter / regulator / smörjmedel 1 tum Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 oz.Automat350 cfm150 grader F13 "15.75 "1 "NPT14 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER C628-12FRLWGCWR Filter/regulator/smörjare 1-1/2 tum Npt
14 383 kr /enhet