Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Anslutningsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC7ZQJ Modell: VSTI22X1.5EDCFKorsreferens: 39A346
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialKolstål med krom-6 fri förzinkning
AnslutningsstorlekM 22x1.5
Anslutningstypmetrisk
Hexstorlek25 / 64 "
Max. Arbetstryck2321-9137 psi
Max. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
RörstorlekM22 x 1-1 / 2
FormaTom kontakt för portar
StilManlig metrisk tråd-tätning
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rör Utanför Dia.6-42 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • För användning i fett, bränsle, hydraulik och smörjsystem
    • Har hållbar krom-6-fri förzinkning för hög korrosionsbeständighet och lång livslängd

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4 PHH-S ihålig sexkantsplugg kolstål Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SKolstålMNPT1 / 4 "Ihålig sexkantsplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.94SEK
PARKER 6 PHH-S ihålig sexkantsplugg kolstål Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SKolstålMNPT5 / 16 "Ihålig sexkantsplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Anslutningsstorlek
245SEK /enhet