Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4 PHH-S ihålig sexkantsplugg kolstål Mnpt | AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HWH Modell: 4 PHH-SKorsreferens: 1DGU8
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig sexkantsplugg
Body MaterialKolstål
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1 / 4 "
Max. Tryck8000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.19
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 6 PHH-S ihålig sexkantsplugg kolstål Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SKolstålMNPT5 / 16 "Ihålig sexkantsplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.94SEK
PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFKolstål med krom-6 fri förzinkningmetrisk25 / 64 "Kontakt5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader till 250 grader F.245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4 PHH-S Hollow Hex Plug Carbon Steel Mnpt
94SEK /enhet