PARKER PEFR-4-1000 slang, 0.170 tum innerdiameter, polyeten

Artikel: BT7GWY Modell: PEFR-4-1000
80SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
SlangfärgSvart
Max. Arbetstryck140 psi
Max. Driftstemperatur66 grader C
Min. Böj radie3 / 4 "
Min. Sprängtryck560 psi
Min. Driftstemperatur-65 grader C
Rör inuti Dia.0.17 "
Rörmaterialpolyeten
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörets väggtjocklek. 040 "

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMin. Böj radieRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
PARKER PEFR-4-0500 Slang, 0.170 tum innerdiameter, polyeten | BT7AYC PEFR-4-0500140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "40SEK
RFQ
PARKER PEFR-2.5-0500 Slang, 0.096 tum innerdiameter, polyeten | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "35SEK
RFQ
PARKER PEFR-6-0500 Slang, 0.250 tum innerdiameter, polyeten | BT7GWW PEFR-6-0500155 psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "74SEK
RFQ
PARKER PEFR-8-0250 Slang, 0.375 tum innerdiameter, polyeten | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "122SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PEFR-4-1000 slang, 0.170 tum innerdiameter, polyeten
80SEK /enhet