Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 06R218AC Luftregulator 3/8 tum Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811

PARKER 06R218AC luftregulator 3/8 tum Npt 60 Cfm 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AB6KGC Modell: 06R218ACKorsreferens: 21U811
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
2 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappIcke uppstigande
Justeringsområde0 till 125 psi
Body MaterialAluminium
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde60 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.08 "
Total längd2.740 "
Total bredd2.84 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
PARKER 06R118AC luftregulator, avlastande typ, med 1/4 tums gauge portar | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAluminium53 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 756 kr
PARKER 06R318AC Luftregulator 1/2 tum Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAluminium75 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 049 kr
PARKER 07R318AC Luftregulator 1/2 tum Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 945 kr
PARKER 07R418AC Luftregulator 3/4 tum Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 918 kr
PARKER R119-04CG Luftregulator 1/2 tum Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAluminium150 cfm300 psi125 grader F6.76 "3.56 "3.56 "3 078 kr
PARKER R119-06CG / M2 Luftregulator 3/4 tum Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAluminium300 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 698 kr
PARKER R119-08CG / M2 Luftregulator 1 tum Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAluminium400 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 06R218AC luftregulator 3/8 tum Npt 60 Cfm 250 Psi
2 035 kr /enhet