Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 06R118AC luftregulator, avlastande typ, med 1/4 tums gauge portar | AB6KGB 21U810

PARKER 06R118AC luftregulator, avlastningstyp, med 1/4 tums gauge portar

Finns i lager
Artikel: AB6KGB Modell: 06R118ACKorsreferens: 21U810
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
1 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappIcke uppstigande
Justeringsområde0 till 125 psi
Body MaterialAluminium
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde53 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.08 "
Total längd2.740 "
Total bredd2.84 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker 06R118AC luftregulator ger snabba svar och exakt tryckreglering med sekundär aspiration och balanserad dopp
    • Utrustad med rullande membran för längre livslängd
    • Avtagbar, icke-stigande knopp ger montering på panelen och manipulerar motstånd
    • Två högflödes 1/4 tum mätarportar fungerar som ytterligare uttag

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
PARKER 06R218AC Luftregulator 3/8 tum Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAluminium60 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 159 kr
PARKER 06R318AC Luftregulator 1/2 tum Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAluminium75 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 176 kr
PARKER 07R318AC Luftregulator 1/2 tum Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "3 096 kr
PARKER 07R418AC Luftregulator 3/4 tum Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "3 094 kr
PARKER R119-04CG Luftregulator 1/2 tum Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAluminium150 cfm300 psi125 grader F6.76 "3.56 "3.56 "3 233 kr
PARKER R119-06CG / M2 Luftregulator 3/4 tum Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAluminium300 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 810 kr
PARKER R119-08CG / M2 Luftregulator 1 tum Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAluminium400 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 06R118AC luftregulator, avlastningstyp, med 1/4 tums gauge portar
1 909 kr /enhet