PARKER Minska bussningar


Filter
Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Längd: 1 11 / 64 " , Antal hål: 1 , Utanför Dia.: 3 / 4 "
StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
12-8 RB-B
MässingNPT hane x NPT hona1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 grader till 400 grader F.423 SEK
B
12-8 RB-S
KolstålNPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 450 grader F.362 SEK
B
16-8 RB-S
KolstålNPT1.375 "4900 psi1 "x 1 / 2"-20 grader till 450 grader F.408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?