Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16-8 RB-S reducerande bussning 1 tum x 1/2 tum 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06

PARKER 16-8 RB-S reducerande bussning 1 tum x 1/2 tum 4900 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GXB Modell: 16-8 RB-SKorsreferens: 20ZA06
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
408SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialKolstål
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT
Hexstorlek1.375 "
Max. Tryck4900 psi
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307994000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 12-8 RB-B Reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BMässingNPT hane x NPT hona1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 grader till 400 grader F.423SEK
PARKER 12-8 RB-S reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05 12-8 RB-SKolstålNPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 450 grader F.362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16-8 RB-S reducerande bussning 1 tum x 1/2 tum 4900 Psi
408SEK /enhet