Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-8 RB-B Reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81

PARKER 12-8 RB-B reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 2800 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWA Modell: 12-8 RB-BKorsreferens: 20YZ81
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT hane x NPT hona
Hexstorlek1.125 "
Längd1 11 / 64 "
Max. Tryck2800 psi
Antal hål1
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 12-8 RB-S reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05 12-8 RB-SKolstålNPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 450 grader F.362SEK
PARKER 16-8 RB-S reducerande bussning 1 tum x 1/2 tum 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-SKolstålNPT1.375 "4900 psi1 "x 1 / 2"-20 grader till 450 grader F.408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-8 RB-B reducerande bussning 3/4 tum x 1/2 tum 2800 Psi
423SEK /enhet