PARKER Ventil för magnetventil 3 Position, alla portar blockerade


Filter
Ställdonstyp: magnet~~POS=TRUNC , Ställdon/retur: Solenoid / Solenoid , Typ av luftventil: 4-vägs, 3-position , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: STICKPROPP , NEMA-klassificering: NEMA 1, 12 , Tryckområde: 35 till 145 psi
StilModellOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A
L6653921153
0 ° till 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC18 900 SEK
B
L6959921153
0 grader till 125 grader F.126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC33 204 SEK
A
L6658921149
0 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC31 360 SEK
A
L6653921149
0 grader till 125 grader F.4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 561 SEK
A
L6658921153
0 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC30 618 SEK
B
L6958921153
0 grader till 125 grader F.126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC33 204 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?