Parker L6653921153 magnetventil för luftreglering fungerar som en omkopplare för att styra luftflödet i fordons-, tillverknings- och kraftöverföringstillämpningar. Den kan automatiseras för exakt luftflödesreglering. Till exempel i biltillämpningar kan denna magnetventil styra motorer, transmissionssystem och till och med bromssystem. Dessutom minimerar den energiförbrukningen genom att endast tillåta den nödvändiga mängden luft att strömma genom ett system. Dessutom hjälper denna Valvair II-ventil till att upprätthålla konsekvent och stabil drift, vilket säkerställer att maskinen går smidigt och utan några plötsliga fluktuationer.
Funktioner:
- Parkers magnetventil L6653921153 har O-ringstätningar av syntetiskt gummi för minimal kompression och friktion.
- Den har ett driftstemperaturområde på 0 till 125 grader F.
- Denna 4-vägs 3-lägesventil har plug-in anslutningspunkter för snabb installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns det några säkerhetsöverväganden när du använder denna Parker L6653921153 magnetventil för luftstyrning?
A. Säkerhetsåtgärder inkluderar felsäkra mekanismer och nödavstängningsprocedurer.
F. Vad är skillnaden mellan en normalt öppen och normalt stängd magnetventil?
A. En normalt öppen ventil tillåter luft (eller vätska) att flöda när den inte är strömsatt och stänger när elektricitet tillförs. En normalt stängd ventil, å andra sidan, blockerar flödet när det inte är strömsatt och öppnar när elektricitet tillförs.
F. Vad är skillnaden mellan direktverkande och pilotmanövrerade magnetventiler?
A. Direktverkande ventiler använder solenoiden för att direkt öppna eller stänga ventilen, medan pilotmanövrerade ventiler använder magnetventilen för att styra trycket i en mindre pilotventil, som sedan driver huvudventilen.