PARKER L6959921153 Magnetventilluftventil 1-1 / 4 tum 120v | AC9AXP 3FET9

PARKER L6959921153 Solenoid luftkontrollventil 1-1/4 tum 120v

Finns i lager
Artikel: AC9AXP Modell: L6959921153Korsreferens: 3FET9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionStängt
Volymkoefficient12
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 1, 12
Totala höjden6.5 "
Total längd13.5 "
Total bredd4.5 "
Pilotportstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Rörstorlek1.25 "
tryck~~POS=TRUNC35 till 145 psi
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
PARKER L6653921153 Magnetventilventil 3/8 tum 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 grader till 125 grader. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC18 900 kr
PARKER L6653921149 Magnetventil luftkontroll, 3/8 tum, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 grader till 125 grader F.4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 561 kr
PARKER L6658921153 Magnetventilreglerventil 1 tum 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC30 618 kr
PARKER L6658921149 Magnetventil luftkontroll, 1 tum, 24 VDC, kroppsportad | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 grader till 125 grader F.11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC31 360 kr
PARKER L6958921153 Magnetventilventil 1 tum 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 grader till 125 grader F.126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC33 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L6959921153 Solenoid luftkontrollventil 1-1/4 tum 120v
33 204 kr /enhet