Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER NBR-3-024-0050 Slangar Nylon 3/16 tums ytterdiameter svart 50 fot | AC3QTV 2VKR4

PARKER NBR-3-024-0050 Slang Nylon 3/16 tum Ytterdiameter Svart 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QTV Modell: NBR-3-024-0050Korsreferens: 2VKR4
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1700 PSI
FärgSvart
Inuti Dia.0.140 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck425 PSI
Utanför Dia.3 / 16 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
TypHög styrka, halvstyv
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.024 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
PARKER NBR-3-024-0250 Slang nylon 3/16 tum ytterdiameter svart 500 fot | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Svart500ft.2 867 kr
PARKER NNR-3-024-0250 Slangar Nylon 3/16 tum Ytterdiameter Naturliga 500 fot | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250Natural500ft.2 274 kr
PARKER NNR-3-024-0050 Slangar Nylon 3/16 tum Ytterdiameter Naturliga 50 fot | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Natural50ft.699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NBR-3-024-0050 Slang Nylon 3/16 tum Ytterdiameter Svart 50 fot
626SEK /enhet