PRO SERIES SUMP PUMPS Sump / batteribackupsystem


Filter
Ledningslängd: 10 (Primär); 7 1/2 (sekundär) , Plikt: Kontinuerlig (primär); Intermittent (sekundär) , Höjd: 22.25 " , HP: 1/3 , Längd: 11 " , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 F , Mekanisk tätning: bra , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Dubbel kolkeramik (primär); Rulon (sekundär) , Switch Typ: Burad automatisk dubbelflytande , Spänning: 115
StilModellMax. HuvudAmpsBasmaterialmotortypToppmaterialBreddFastigheterHusets materialPris (ex moms)
A
PS-C22
163.8Förkromat stål (primärt); ABS (sekundär)PSC (Primär) Borsttyp DC (Sekundär)Gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär)8.875 "Gjutjärn, gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär)Gjutjärn, gjuten aluminium (primär); ABS (sekundär)14 296 SEK
B
PS-C33
174Ej frätande Polypro. Sil (primär) ABS (sekundär)PSC (Primär); Borsttyp DC (sekundär)Gjutjärn (primär); ABS (sekundär)10 "Gjutjärn i rostfritt stål (primärt); ABS (sekundär)Gjutjärn i rostfritt stål (primärt); ABS (sekundär)21 797 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?