Artikel | Sump / batterisäkerhetskopieringssystem |
12VDC batteriladdare | 13 Amps |
Amps | 4 |
Basmaterial | Ej frätande Polypro. Sil (primär) ABS (sekundär) |
Ledningslängd | 10 (Primär); 7 1/2 (sekundär) |
Urladdning NPT | 1-1 / 2 tum. |
Duty | Kontinuerlig (primär); Intermittent (sekundär) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 3900 (Primär); 4000 (sekundär) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 3000 (Primär); 2400 (sekundär) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 2520 (Primär) 600 (Sekundär) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 3540 (Primär); 3100 (sekundär) |
Höjd | 22.25 " |
Fastigheter | Gjutjärn i rostfritt stål (primärt); ABS (sekundär) |
Husets material | Gjutjärn i rostfritt stål (primärt); ABS (sekundär) |
HP | 1/3 |
Pumphjulsmaterial | Polykarbonit |
Längd | 11 " |
Max. Dia. Torrsubstanser | 1/8 |
Max. Flöde | 4000 |
Max. Huvud | 17 |
Max. Flytande temp. | 104 grader F |
Max. Temp. | 104 F |
Mekanisk tätning | bra |
Min. Sump Pit Dia. | 11 In. |
motortyp | PSC (Primär); Borsttyp DC (sekundär) |
Off Point | 10 sekunder efter att flottören tappar vilket normalt tömmer gropen (Primär) 30 Sekunder (Sekundär) |
På punkt | 9 1/2 (primär); 11 1/2 (sekundär) |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Axeltätning | Dubbel kolkeramik (primär); Rulon (sekundär) |
Byt typ | Burad automatisk dubbelflytande |
Toppmaterial | Gjutjärn (primär); ABS (sekundär) |
Spänning | 115 |
Bredd | 10 " |